Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Marble Gray


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199938
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103030014
EAN/GTIN:
     4014969353097
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Marble Gray - 100 x 100 mm - 220 g/m² - 5 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
100 x 100 mm
Medientyp
Tischkarten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Marble Gray
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6041*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,92082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,6241*
€ 7,88268
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,4441*
€ 7,66848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,2141*
€ 7,39478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,0141*
€ 7,15678
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,8241*
€ 6,93068
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,6041*
€ 5,47888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.