Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Dunkelblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6199940
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103030035
EAN/GTIN:
     4014969353127
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Dunkelblau - 100 x 100 mm - 220 g/m² - 5 Karte(n) Tischkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
100 x 100 mm
Medientyp
Tischkarten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Dunkelblau
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6141*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,92282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,6641*
€ 7,93028
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,4841*
€ 7,71608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,2541*
€ 7,44238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,0441*
€ 7,19248
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,8541*
€ 6,96638
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,6141*
€ 5,49078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.