Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D708S Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-6286276
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-D708S/ELS
EAN/GTIN:
     8806086300780
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung MLT-D708S - Schwarz - original - Tonerpatrone - für MultiXpress K4250RX, K4300LX, K4350LX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
56.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
2.16 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 6% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung MultiXpress K4250RX, K4300LX, K4350LX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.