Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WT425 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6335161
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB0280-BMU000
EAN/GTIN:
     4716659934004
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
ASUS WT425 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Charcoal Black - für 15; ROG Strix G15; ROG Zephyrus G14; TUF Gaming F15; F17; FX505; TUF505; ZenBook 13; 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
10.684 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Charcoal Black
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600 dpi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED BU201LA ¦ ASUSPRO ADVANCED BU401LA ¦ ASUSPRO ADVANCED BU401LG ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P2520LA ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ ¦ ASUSPRO ESSENTIAL PU301LA ¦ ASUSPRO P1 P1440FA-C53P ¦ ASUS 14 X409JA-EK026T ¦ ASUS 15 M509BA-EJ183T, M509DA-EJ025, M509DA-EJ1062T, S509DA-EJ029T ¦ ASUS P2710JA ¦ ASUS P2710JF ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T, GA401II-HE092T, GA401II-HE109T, GA401IU-HE002 ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV029T, GX701LWS-EV076T, GX701LWS-HG052R, GX701LXS-HG007T ¦ ASUS Transformer Book Flip TP200SA ¦ ASUS Transformer Book T100HA ¦ ASUS Transformer Book T200TA ¦ ASUS TUF Gaming A15 FX506II-HN111T, FX506IU-HN222T, FX506IU-HN296T ¦ ASUS TUF Gaming A17 FX706II-AU031T ¦ ASUS TUF Gaming F15 FX506IH-BQ224T, FX506LH-BQ030, FX506LH-HN111T, FX506LI-BQ052T, FX506LI-HN023T, FX506LI-HN222T, FX506LU-HN037T, FX506LU-HN333T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT BQ000T, BQ137T, HN549T, HN565T, HN571T, WB72 ¦ ASUS TUF Gaming FX705DT ¦ ASUS TUF Gaming FX705DY ¦ ASUS TUF505DV HN232T ¦ ASUS VivoBook 14 K413FA-EK695T, M413IA-EB371T ¦ ASUS VivoBook 15 F512JA-EJ011T, X512DA-EJ1458T, X512FB-BR468T, X512FJ-EJ529T, X512JA-BQ147T ¦ ASUS VivoBook 17 M712DA-AU311T, X712FA-AU606R, X712FA-AU642T, X712FA-AU643T, X712FA-AU848T ¦ ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA CMSP, QMSP, XS04 ¦ ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA CMSP, QMSP ¦ ASUS VivoBook X540LA ¦ ASUS VivoBook X540LJ ¦ ASUS X543UA GO3047T, GQ2636T ¦ ASUS X553SA ¦ ASUS X555UB ¦ ASUS X751LAV ¦ ASUS X751LJ ¦ ASUS X751SA ¦ ASUS X751SJ ¦ ASUS ZenBook 13 UX334FAC-A4113T ¦ ASUS ZenBook 14 UM433IQ-PURE5, UX425JA-BM090R, UX431FA-AN168T, UX433FAC-AI258R, UX434FAC-A5188T ¦ ASUS ZENBOOK Pro UX501VW ¦ ASUS ZENBOOK UX301LA ¦ ASUS ZENBOOK UX305CA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.