Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-N9J71AE Herst.-Nr.: N9J71AE EAN/GTIN: 1289894508888 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 62 - 2er-Pack - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz - original - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.7 cm | | Transporttiefe | 3.8 cm | | Transporthöhe | 17 cm | | Transportgewicht | 110 g | Media | Medienfarbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 4 ml - bis zu 200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 4.5 ml - bis zu 165 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 31,26* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 31,67* | € 40,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 31,92* | € 40,86* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 32,03* | € 40,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 32,15* | € 41,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,63* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|