Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 200 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6983726
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X6W31AA#ABL
EAN/GTIN:
     0889899982693
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese kostengünstige Wireless-Maus bietet Ihnen mehr als einen günstigen Preis. Sie gibt Ihnen die Freiheit, kreativ zu sein, ohne an Kabel gebunden zu sein. Zudem wurde die Wireless-Maus für Links-und Rechtshänder konturiert, sodass Sie noch leichter Ihre Produktivität steigern können. Noch nie war es so einfach und günstig, auf Wireless umzusteigen.
HP 200 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - für HP 20, 22, 24, 27, 460; Pavilion 24, 27, 590, 595, TP01; Pavilion Laptop 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.85 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
78 g
Lokalisierung
Englisch / Kanada
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Rote LED-Beleuchtung
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 20-c404ns, 22-c0036nl, 22-c0039nl, 22-c0041ns, 22-c0044ns, 22-c0068nf, 22-c0102nf, 22-c0103nf, 22-c0105nf, 22-c0106nf, 22-c0125, 22-c0226, 24-f0002ne, 24-f0018, 24-f0024no, 24-f0027ng, 24-f0028cy, 24-f0037nl, 24-f0048cy, 24-f0050nl, 24-f0056nl, 24-f0058ns, 24-f0060nl, 24-f0066a, 24-f0066nl, 24-f0067nl, 24-f0069nl, 24-f0072ns, 24-f0086ns, 24-f0091ns, 24-f0100nf, 24-f0131nf, 24-f0145nf, 24-f0159nb, 24-f0252ng, 24-f0310nd, 24-f0713ng, 24-f1004nl, 24-f1008ng, 24-f1017ns, 24-f1018ns, 24-f1047c, 24-f1802ng, 27-dp0013nf, 460-p209nt ¦ HP Pavilion 24-xa0001nz, 24-xa0005na, 24-xa0011nl, 24-xa0013nl, 24-xa0031ns, 24-xa0033ns, 24-xa0034ns, 24-xa0043ns, 24-xa0045ns, 24-xa0115st, 24-xa0118nf, 24-xa0119nf, 24-xa0120nb, 24-xa0121nb, 24-xa0125nb, 24-xa0127nb, 24-xa0302ng, 27-r008ne, 27-r119, 27-xa0003nz, 27-xa0009ns, 27-xa0019ns, 27-xa0026ns, 27-xa0027ns, 27-xa0034nl, 27-xa0035na, 27-xa0036ns, 27-xa0041ns, 27-xa0055nb, 27-xa0070nf, 27-xa0077nb, 27-xa0078nb, 27-xa0084nb, 27-xa0119nf, 27-xa0125qe, 27-xa0224ng, 27-xa0500ng, 27-xa0901ng, 590-a0014nl, 590-a0772ng, 590-p0025z, 590-p0045xt, 590-p0047c, 590-p0051na, 590-p0063a, 590-p0103nf, 590-p0113nf, 590-p0153nf, 590-p0157nf, 590-p0759n, 590-p0951ng, 595-p0054nl, 595-p0055nl, 595-p0644nz, TP01-0002nz, TP01-0010nl, TP01-0011no, TP01-0014nl, TP01-0019ng, TP01-0020ns, TP01-0023no, TP01-0240ng, TP01-0308ng, TP01-0309ng, TP01-0311nb, TP01-0312ng, TP01-0313nb, TP01-0314nb, TP01-0322nb, TP01-0331nb, TP01-0336nb, TP01-0338nb, TP01-0906nz, TP01-0920nd ¦ HP Pavilion Laptop 14-ce1008nf, 14-ce2002np, 14-ce2007np, 14-ce2068nl, 14-ce3000ns, 14-ce3004nf, 14-ce3005nf, 14-ce3026nl, 14-ce3027nl, 14-ce3029nl, 14-ce3031nl, 15-bc527ns, 15-cs0043nf, 15-cs2113nl, 15-cs2118nl, 15-cs2119nl, 15-cs3001nf, 15-cs3002nb, 15-cs3002nf, 15-cs3003ns, 15-cs3006nl, 15-cs3011ns, 15-cs3014nl, 15-cs3020nf, 15-cs3028nl, 15-cs3031nb, 15-cs3034nb, 15-cs3040nl, 15-cs3052nl, 15-cs3057nl, 15-cw1024nf, 15-cw1028nl, 15-cw1083nl
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.