Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Faltkarte zum Bedrucken
>
Artikel
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7136437
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
22839C
EAN/GTIN:
3329680228397
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Bei dem Epson Expression 11000XL Pro handelt es sich um einen DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der den anspruchsvollsten Grafikanwendungen gerecht wird. Dieser Grafikscanner enthält eine integrierte Durchlichteinheit und stellt somit ein komplettes Fotografiepaket dar. Mit den modernen Epson Scan-Bildverarbeitungsfunktionen und den herausragenden SilverFast Ai8 -Bildverarbeitungsfunktionen bietet er eine unübertroffene Bildwiedergabe. Dank der topmodernen Scantechnologie des Expression 11000XL Pro können Benutzer eine sehr hochwertige Bildwiedergabe bis zum DIN A3-Format erzielen. Epson Scan ist benutzerfreundlich und wird im automatischen oder professionellen Modus betrieben, so dass Benutzer ihre Scanergebnisse optimieren können. Die optische Dichte von 3,8 DMax und die 48-Bit Farbtiefe des Scanners gewährleisten scharfe und präzise Scans für eine vollständige Wiedergabe der breitesten Farbpalette, sogar in Schattenbereichen. Darüber hinaus können Benutzer dank der hohen Auflösung und der ultrapräzisen Micro Step Drive-Technologie auch das kleinste Detail mit höchster Schärfe erfassen. Das umfassende mitgelieferte Softwarepaket und die Imaging-Technologie des Expression 11000XL Pro sorgen für die effiziente Abwicklung vieler Scanaufträge. Epson Scan ist mit nützlichen Funktionen zur Staubentfernung und Reduzierung der Körnung ausgestattet, um das Aussehen von Bildern zu glätten. Bastlern und ambitionierten Hobbyfotografen bietet Adobe PhotoShop Elements 1 hoch entwickelte und benutzerfreundliche Bearbeitungswerkzeuge zur Bildbearbeitung. Für erfahrene Benutzer ist SilverFast Ai8 im Lieferumfang enthalten. Diese Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und Bildverarbeitungsfunktionen, um eine nahezu perfekte Bildwiedergabe zu erreichen. Die integrierte Durchlichteinheit ermöglicht das Scannen von Folien wie Positiv- oder Negativfilme und Dias - mit beeindruckenden Ergebnissen in professioneller Qualität.
Clairefontaine Pollen - Lavender Blue - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Blatt vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
Vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Lavender Blue
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Faltkarten
,
doppelkarten clairefontaine
,
doppelkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine Pollen C6
Exacompta Clairefontaine
11339C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Exacompta Clairefontaine
22339C
ab € 4,05*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Lavender Blue
Exacompta Clairefontaine
75039C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
11539C
ab € 2,27*
Zubehör
110 x 220, DIN lang, lavendel, 120 g/m², selbstklebend
Clairefontaine
002958
ab € 2,62*
Zubehör
115 x 162, C6, lavendel, 120 g/m², selbstklebend
Clairefontaine
002952
ab € 2,41*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55728C
ab € 2,68*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55720C
ab € 2,27*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung lavendelblau
Clairefontaine
55721C
ab € 2,16*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert lavendelblau
Clairefontaine
55722C
ab € 3,69*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
22539C
ab € 4,43*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
11239C
ab € 1,49*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück lavendelblau
Clairefontaine
11439C
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen