Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SM-T300-DB50 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8202721
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39631243
EAN/GTIN:
     4951319256373
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SM-T300, ein schneller, zuverlässiger mobiler 80-mm-Drucker mit ultrarobustem Design, ist ideal zur Reduzierung der Warteschlangen im Einzelhandel, für Hauszustellungen oder Lagerhaltungsanwendungen, bei denen ein strapazierfähiger Drucker wichtig ist. Das spezielle, robust konzipierte Design übersteht Falltests aus 1,5 m Höhe und verfügt über eine IP54-Staub- und Spritzwasserschutz-Zertifizierung.
Star SM-T300-DB50 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 75 mm/Sek. - seriell, Bluetooth 2.1 - Abrisskante - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Grau
Lokalisierung
Großbritannien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 75 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Abreißschiene
Schnittstelle
Seriell, Bluetooth 2.1
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix, EAN-128
Druckermerkmale
128-Bit-Verschlüsselung
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.07 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batteriepaket
Kennzeichnung
RoHS, IP54
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Mobile, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5.8 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.