Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8762660
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     OKI743020G1201R
EAN/GTIN:
     5056220459581
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Static Control - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: OKI 44574302) - für OKI B411, 431; COREFIDO B411, B431; MB461, 471, 491, 492
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
OKI 44574302
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Farbkategorie
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 23000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI B411d, 411dn, 431d, 431DN, 431DN+ ¦ OKI COREFIDO B411dnB, B431DN ¦ OKI MB461, 461-L, 471, 471-L, 471W, 491dn, 492dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.