| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8792490 Herst.-Nr.: K15665X1 EAN/GTIN: 3112539903374 |
| |
|
| | |
| ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 44574802) - für OKI B431d, 431DN; MB461, 471-L, 471W, 491dn; Microline 491, 491n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 10.9 cm | | Transporttiefe | 33.9 cm | | Transporthöhe | 15.2 cm | | Transportgewicht | 602 g | | Alternative zu | OKI 44574802 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 410 g | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI B431d, 431DN ¦ OKI MB461, 471-L, 471W, 491dn ¦ OKI Microline 491, 491n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |