Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro QG271 M3bmiipx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9268809
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HQ1EE.303
EAN/GTIN:
     4711121848278
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Form und Funktion mit dem Monitor Acer Nitro QG271 M3bmiipx, der für Gamer und Profis gleichermaßen entwickelt wurde. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Full-HD-Auflösung (1080p), die jedes Detail scharf und klar darstellt. Mit AMD FreeSync Premium genießen Sie nahtloses, flüssiges Gameplay ohne Screen Tearing, ergänzt durch eine Bildwiederholrate von 180 Hz und eine Reaktionszeit von 0,5 ms für schnelle, präzise Aktionen. Die HDR10-Kompatibilität des Monitors sorgt für lebendige Farben und Helligkeit in Ihren Spielen und Videos und bietet eine große Farbskala. Das ergonomische Design des Monitors ermöglicht Neigungsverstellungen, um den Komfort auch über Stunden hinweg zu erhalten. Mit den Technologien Low Blue Light und Flicker-less setzt sich Acer für die Gesundheit Ihrer Augen ein und ermöglicht so auch längere Sessions ohne Unbehagen. Das Acer Nitro QG271 M3bmiipx ist eine vielseitige Wahl, ob für Spiele, Streaming oder den professionellen Einsatz.
Acer Nitro QG271 M3bmiipx - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Super Sharpness-Technologie, 6-Achsen-Farbton, 6-Achsen-Sättigung, Black Boost-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth, 598 x 336 mm aktiver Displaybereich
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms, 0,5 ms (Grau-zu-Grau min.)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.47 cm x 23.97 cm x 45.71 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.31 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
MPR II
Stromversorgung
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
48 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 6.81 cm - Höhe: 36.77 cm - Gewicht: 4.35 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 23.97 cm - Höhe: 45.71 cm - Gewicht: 4.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.