Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CS60 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CS6080-SR Black Cordless Qi Pad Charger Kit CS6080-SR40004VZWW Scanner Barcode-Scanner USB Typ C
Zebra CS6080-SR Black Cordless Qi Pad Charger Kit CS6080-SR40004VZWW Scanner Barcode-Scanner USB Typ C
Artikel-Nr.:
     C1002-9282833
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS6080-SR400004QVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der äußerst vielseitige Taschenformat-Scanner der CS60-Serie passt sich jedem Workflow an. Das bahnbrechende Design bietet hervorragenden Investitionsschutz, da Sie problemlos zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb, Handheld- und Freihandbetrieb wechseln können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.
Zebra CS60 - Kit - Barcode-Scanner - Begleiter - SR - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Begleiter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - kabelloses Ladepad - 1 Monat
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.0 LE, NFC
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloses Ladepad
Kennzeichnung
EN 50581:2012, EN/IEC 63000:2018, IEC 62368-1 Second Edition, EN 62368-1:2014/AC:2015, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, IP65, EN 61000-4-2, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, REACH 2006/1907
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Polymer
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (typisch), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.6 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
83 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 5.0
Scan-Elementtyp
2D-Imager - warmweiße LED
Funktionen
Induktive Qi-Ladefunktion, grüne LED-Zieleinrichtung, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), NFC Pairing, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP)
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
525 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Vibration, LED-Anzeige, Signalton
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Base 32, Codabar, NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, Koreaner 3 von 5, MSI-Plessey, UPC, EAN/JAN, Aztec, Composite Codes, Data Matrix, Dotted DataMatrix, DotCode, Han Xin, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Postal Code, QR-Code, Micro QR-Code, TLC39, SecurPharm, OCR-A, OCR-B, MICR, Seriennummer auf US-Währung
Fokusbereich der Scan Engine
Standard Range (SR)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,26*
Zubehör
Zebra
BRKT-SCRD-SMRK-01
ab € 109,68*
Zubehör
Zebra
BTRY-CS60EAB0E-04
ab € 52,87*
Zubehör
Zebra
CBL-CS6-S07-04
ab € 17,90*
Zubehör
Zebra
CBL-DC-388A1-01
ab € 5,60*
Zubehör
Zebra
CR6080-BA40004WW
ab € 186,85*
Zubehör
Zebra
CR6080-BC40004WW
ab € 217,31*
Zubehör
Zebra
CR6080-SA40004WW
ab € 217,28*
Zubehör
Zebra
CR6080-SC100F4WW
ab € 185,77*
Zubehör
Zebra
CR6080-SC400F4WW
ab € 248,24*
Zubehör
Zebra
CR6080-PC100FBWW
ab € 199,61*
Zubehör
Zebra
STND-WS0060C-0B
ab € 48,34*
Zubehör
Zebra
CUP-GS0060C-04
ab € 10,60*
Zubehör
Zebra
STND-GS0060C-04
ab € 28,63*
Zubehör
Zebra
CVTR-U70060C-04
ab € 35,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.