Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T48U3 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9381601
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T48U30N
EAN/GTIN:
     8715946727875
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson T48U3-Tintenpatrone ist ein hochwertiges Verbrauchsmaterial, das auf die Bedürfnisse von Anwendern zugeschnitten ist, die hochwertige und zuverlässige Drucklösungen benötigen. Als Originalprodukt von Epson bietet sie Kompatibilität mit Epson Tintenstrahldruckern und sorgt für reibungslosen Betrieb und optimale Druckqualität. Die Patrone enthält die Epson UltraChrome Pro6-Tinte, die für ihre leuchtenden Farben und hervorragende Klarheit bekannt ist und sich daher sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch eignet. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 350 ml bietet sie eine langlebige Lösung, die den Bedarf an häufigem Austausch minimiert und so Zeit und Ressourcen spart. Ganz gleich, ob Sie Fotos, Dokumente oder kreative Projekte drucken, die T48U3 Tintenpatrone liefert konsistente, hervorragende Ergebnisse.
Epson T48U3 - 350 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P6500D, SC-P6500DE, SC-P6500E, SC-P8500D
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
580 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
350 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome Pro6
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SureColor SC-P6500D, SC-P6500DE, SC-P6500E, SC-P8500D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.