Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T55K3 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9381605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T55K30N
EAN/GTIN:
     8715946728179
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Entdecken Sie die Epson T55K3-Tintenpatrone, eine erstklassige Drucklösung, mit der Sie Ihr Druckerlebnis verbessern können. Dieses Original-Verbrauchsmaterial von Epson ist auf die Tintenstrahltechnologie zugeschnitten und gewährleistet nahtlose Kompatibilität und Leistung mit Ihrem Epson Drucker. Ausgestattet mit Epson UltraChrome HDX / Ultrachrome HD bietet sie eine außergewöhnliche Farbtreue und ein breites Farbspektrum, das Ihre Ausdrucke mit beeindruckender Lebendigkeit und Detailtreue zum Leben erweckt. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 700 ml bietet er einen lang anhaltenden Vorrat, der häufiges Auswechseln überflüssig macht und die Produktivität aufrechterhält. Ganz gleich, ob Sie Fotos, Präsentationen oder Dokumente drucken - die Epson T55K3-Tintenpatrone liefert gleichbleibend hochwertige Ergebnisse.
Epson T55K3 - 700 ml - Vivid Magenta - original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
1.203 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Vivid Magenta
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome HDX / Ultrachrome HD
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.