| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9383385 Herst.-Nr.: C13T58080N EAN/GTIN: 8715946728209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Epson T5808, eine Tintenpatrone mit hoher Kapazität, die für außergewöhnliche Druckqualität und Leistung sorgt. Mit 80 ml der UltraChrome K3-Tinte von Epson sorgt dieses Original-Verbrauchsmaterial dafür, dass Ihre Dokumente und Bilder durch leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne bestechen. Die pigmentierte Tintenformulierung sorgt nicht nur für eine hohe Farbsättigung, sondern auch für eine längere Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke. Ganz gleich, ob Sie Fotos, Präsentationen oder professionelle Dokumente drucken, die T5808-Patrone erfüllt Ihre Anforderungen mit Zuverlässigkeit und Konsistenz. Ihre Kompatibilität mit der Tintenstrahldrucktechnologie sorgt für einen reibungslosen Betrieb und optimale Ergebnisse, so dass die Leistungsfähigkeit Ihres Druckers gewährleistet ist. Mit der Epson T5808 entscheiden Sie sich für eine Drucklösung, die Qualität, Langlebigkeit und Leistung vereint. Epson T5808 - 80 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 3800 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 8 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 10 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 3.5 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 162 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | ![](/p.gif) | Kapazität | 80 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome K3 Ink | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Pro 3800 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson schwarz, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |