Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 3S Performance Wireless Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9486572
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006556
EAN/GTIN:
     5715063064924
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech MX Master 3S Performance Wireless Mouse - Maus - ergonomisch - optisch - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
333.7 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Logitech Flow, Daumenauflage, MagSpeed-Rad, anpassbare DPI
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
8000 dpi
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006571
ab € 70,25*
Zubehör
Logitech
910-006572
ab € 71,51*
Zubehör
Logitech
910-006558
ab € 79,16*
Zubehör
Logitech
910-006559
ab € 67,01*
Zubehör
Logitech
910-006560
ab € 67,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.