Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PMO-15601 LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9491095
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PMO-15601
EAN/GTIN:
     5706751075025
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der Monitor DENVER PMO-15601 definiert mit seinem schlanken Design und seinen leistungsstarken Funktionen das mobile Arbeiten neu. Dieser 15,6-Zoll-Full-HD-Monitor wurde für professionelle Anwender entwickelt, die Flexibilität und Leistung verlangen, und kombiniert Mobilität mit hochwertiger Bildqualität. Die IPS-Technologie sorgt für leuchtende Farben und weite Betrachtungswinkel, wodurch er sich perfekt für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen eignet. Mit einer Helligkeit von 250 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 liefert er scharfe, klare Bilder, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Dank seiner umfassenden Schnittstellenoptionen, einschließlich USB-C und Mini-HDMI, ist die Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten ein Kinderspiel. Die integrierten Lautsprecher tragen zur Vielseitigkeit des Geräts bei und machen es zu einem Komplettpaket für mobile Profis. Ob Sie in einem Café arbeiten oder in einem Sitzungssaal präsentieren, das DENVER PMO-15601 ist der perfekte Begleiter für Ihren mobilen Arbeitsplatz.
DENVER PMO-15601 - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - Mini HDMI, 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Helligkeit
250 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Bildschirmtyp
IPS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C ¦ 1 x Mini-HDMI-HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Faltbare magnetische Abdeckung
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Mini HDMI ¦ 2 x USB-C 3.1 ¦ Kopfhörer
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.