Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint
Artikel-Nr.:
     C1002-9508097
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02Y0-BMUA11
EAN/GTIN:
     4711081757764
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Die ROG Gladius III Wireless AimPoint ist eine leichte, kabellose RGB-Gaming-Maus mit einem optischen ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 dpi, Tri-Mode-Konnektivität, kabelloser ROG SpeedNova-Technologie, austauschbaren Mausschaltern, ROG Micro Switches, drehbarem Tastenmechanismus für eine Klick-Latenzzeit von 0 ms, ergonomischem Design, ROG Paracord, 100% PTFE-Mausfüßen, sechs programmierbaren Tasten und Mausgriffband.
ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint - Maus - optisch - 7 Tasten - kabellos, kabelgebunden - USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 - Mondlichtweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Mondlichtweiß
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle, TypeC ROG Paracord, 2 Mikroschalter, Extender Dongle, ROG Tastenentferner, 4 ROG Maus-Griptapes, ROG-Sticker, ROG Mouse Feet
Kennzeichnung
VCCI, REACH, EAC, UKCA
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Armoury Crate
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 10.11 oder später, Windows 11
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
143 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync RGB LED, Palm-Grip, Klauengriff, ROG Micro-Schalter, ROG Paracord-Kabel, NVIDIA Reflex, ROG AimPoint optischer Sensor, Receiver-Aufbewahrungsfach, PTFE-Mausfüße, austauschbarer Push-Fit-Schaltersockel, ROG SpeedNova Wireless Technology, Push-Fit Switch Socket II
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
36000 dpi
Schnittstelle
USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.1
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 650 Zoll pro Sekunde
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.