Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-1068666
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     XB-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
kyocera print server
Kyocera konzentriert sich auf die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie, Umweltschutz und Lebensqualität. Globale Telekommunikation und der Einsatz des Internets verbreiten sich in erstaunlichem Tempo. Die Unternehmen der Kyocera-Gruppe leisten ihren wichtigen Beitrag zu einer modernen, informationsorientierten Gesellschaft durch die Entwicklung von hochwertigen Komponenten und Maschinen, Verbraucherprodukten, Netzwerk-Geräten und Dienstleistungen.
Kyocera - Druckserver - parallel - 100Mb LAN, EtherTalk - 10Base-FL, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 10Base-FL, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - integriert
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V ± 10% (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Zusätzliche Anforderungen
Parallele Ein-/Ausgangsstelle
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 10Base-FL
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,71*
€ 577,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.