Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Rittal Winkelbefestigungsklammer für Gestell


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1139234
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3751.640
EAN/GTIN:
     k.A.
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. Gehäusesysteme, die im Praxiseinsatz selbst den höchsten Anforderungen gerecht werden, sind das Markenzeichen von Rittal. Für jede Anwendung den richtigen Schaltschrank, IT-Schrank oder das passende Elektronik-Packaging-Konzept. Leistungsfähige, perfekt abgestimmte Accessoires vervollständigen das einzigartige Gehäuse-Komplett-Programm des Global-Players in Sachen Innovation.
Rittal - Winkelbefestigungsklammer für Gestell - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Winkelbefestigungsklammer für Gestell
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,24*
€ 28,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,04*
€ 28,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,04*
€ 26,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,32*
€ 24,18
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 19,68*
€ 23,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,49*
€ 23,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,57*
€ 18,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.