Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen E5-70 S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1473437
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9294
EAN/GTIN:
     7611990757664
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kerpen E5-70 S/F - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Paare in Metallfolie (PiMf)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Blau
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.