Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler unilan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4228408
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     422 237
EAN/GTIN:
     4014619728107
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Dätwyler unilan - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu ST multi-mode (M) - 7 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - Türkis
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Türkis
Länge
7 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
2 x ST multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x ST multi-mode - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.