Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-168EL-A Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4739785
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-168EL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der CP-168EL-A ist ein intelligentes PCI-Express-Board mit acht Ports für Point-of-Sale- und Geldautomaten-Anwendungen. Alle serielle RS-232-Ports unterstützen die sehr hohe Baudrate von 921,6 Kbps. Der CP-168EL-A bietet umfassende Modem-Steuersignale zur Sicherstellung der Kompatibilität mit einer breiten Palette von seriellen Peripheriegeräten. Der CP-168EL-A bietet ein flaches Board, die mit jedem PCI-Express-Steckplatz kompatibel ist. Das Board erfordert nur eine 3,3-VDC-Stromversorgung, sodass es in jeden Host-Computer integriert werden kann - von Minisystemen bis hin zu einem Standard-PC.
Moxa CP-168EL-A - Serieller Adapter - PCIe Low-Profile - RS-232 - 8 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Serieller Adapter - 8 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UnixWare 7, SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, QNX, Microsoft Windows XP, Linux 2.4, Linux 2.6, SCO OpenServer 6, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
10.2 cm
Höhe
6.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1 - Low-Profile
Schnittstellen
8 x RS-232 ¦ 1 x Antenne - VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.