| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6451263 Herst.-Nr.: 50148 EAN/GTIN: 4051366501485 |
| |
|
| | |
| goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SF/UTP | | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige | | Farbe | Grau | | Länge | 7.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |