Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetAlly LinkSprinter 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7537458
Hersteller:
     NetAlly
Herst.-Nr.:
     LSPRNTR-300
EAN/GTIN:
     0754082128700
Suchbegriffe:
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
FI-Tester
NetAlly LinkSprinter 300 - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
WLAN für Zugang zu Testergebnissen
Garantie
1 Jahr
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Konforme Standards
EN 61326-1:2006, UL 61010-1, FCC, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, IEC 61010-1:2010
Medien
Kupfer
Anschlüsse
RJ-45
Tests, Tools und Messungen
Abstand bis Unterbrechung, Abstand bis Kurzschluss, Schnittstelle (Anschluss) Discovery, PoE, Ping, Distance-to-Fault
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
4000 m
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
1 m
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2 g @ 5-500 Hz
Batterie
Technologie
Alkalisch
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.06 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
11.07 cm
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,42*
€ 506,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.