Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Lexmark Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Parallel-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1003-7687323
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X2000
EAN/GTIN:
     0734646649223
Die parallele 1284-B-Schnittstellenkarte wird im internen Anschluss des Druckers installiert. Sie unterstützt eine parallele 1284-B-kompatible Schnittstelle über eine bidirektionale 36-Pin-D-Shell-Buchse. Zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen wird die Verwendung eines parallelen Lexmark Kabels (3 m, Teilenr. 1021231) oder eines bidirektionalen IEEE 1284-kompatiblen Kabels empfohlen.
Lexmark - Parallel-Adapter - IEEE 1284 - für Lexmark B2546dn, B2546dw, B2650DN, M1246, M3250, MS521dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Ports
IEEE 1284
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.2 cm
Transporttiefe
22.2 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
4.7 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark B2546dn, B2546dw, B2650DN, M1246, M3250, MS521dn
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.