|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8356183 Herst.-Nr.: 204807 EAN/GTIN: 4005938048076 |
| |
|
|  |  |
 | Helos - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 1.5 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - Erikaviolett Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Duplex Glasfaser |  | Farbe | Erikaviolett |  | Länge | 1.5 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM4 |  | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer |  | Faseranzahl | 2 |  | Glasfasertyp | Multi-Modus | Konnektivität | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 18.5 cm |  | Transporttiefe | 20.3 cm |  | Transporthöhe | 2 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |