Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-USB-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8384236
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R2X45A
EAN/GTIN:
     0190017362694
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
HPE Aruba AP-USB-ZB - Netzwerkadapter - USB - Wi-Fi 5, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0 - für HPE Aruba AP-303, 304, 305, 334, 365, 367, 375, 504, 505; Instant IAP-304, 305, 324, 325
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, Bluetooth 5.0, ZigBee 3.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.15.4
Frequenzband
2.4 GHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
1
Gain Level
3.3 dBi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba AP-303H (EG) FIPS/TAA Unified Hospitality, AP-303H (IL) FIPS/TAA Unified Hospitality, AP-303H (IL) Unified Hospitality, AP-303H (RW) FIPS/TAA Unified Hospitality, AP-303H (RW) Unified Hospitality, AP-303H (US) FIPS/TAA Unified Hospitality, AP-303H (US) Unified Hospitality, AP-303HR (EU) Remote Bundle, AP-303HR (US) Remote Bundle, AP-303P (EG), AP-303P (EG) TAA, AP-303P (IL), AP-303P (IL) TAA, AP-303P (JP), AP-303P (JP) TAA, AP-303P (RW) TAA, AP-303P (US), AP-303P (US) TAA, AP-304 FIPS/TAA, AP-305 FIPS/TAA, AP-334 TAA, AP-365 (EG), AP-365 (IL), AP-365 (RW) FIPS/TAA, AP-365 (US) FIPS/TAA, AP-367 (RW) FIPS/TAA, AP-367 (US) FIPS/TAA, AP-375EX (EG), AP-375EX (IL), AP-375EX (JP), AP-375EX (RW), AP-375EX (US), AP-377EX (EG), AP-377EX (IL), AP-377EX (JP), AP-377EX (RW), AP-377EX (US), AP-387 (JP), AP-387 (RW), AP-387 (US), AP-504 (EG), AP-504 (IL), AP-504 (IL) TAA, AP-504 (JP), AP-504 (RW), AP-504 (RW) TAA, AP-504 (US), AP-504 (US) TAA, AP-505 (EG), AP-505 (EG) TAA, AP-505 (IL), AP-505 (IL) TAA, AP-505 (JP), AP-505 (JP) TAA, AP-505 (RW), AP-505 (RW) TAA, AP-505 (US), AP-505 (US) TAA, AP-505 (WW), AP-514 (EG), AP-514 (EG) TAA, AP-514 (IL), AP-514 (IL) TAA, AP-514 (JP), AP-514 (JP) TAA, AP-514 (RW), AP-514 (US), AP-514 (US) TAA, AP-515 (EG), AP-515 (EG) TAA, AP-515 (IL), AP-515 (IL) TAA, AP-515 (JP), AP-515 (JP) TAA, AP-515 (RW), AP-515 (US), AP-534 (EG), AP-534 (EG) TAA, AP-534 (IL), AP-534 (IL) TAA, AP-534 (JP), AP-534 (JP) TAA, AP-534 (RW), AP-534 (RW) TAA, AP-534 (US), AP-534 (US) TAA, AP-535 (EG), AP-535 (EG) TAA, AP-535 (IL), AP-535 (IL) TAA, AP-535 (JP), AP-535 (JP) TAA, AP-535 (RW), AP-535 (RW) TAA, AP-535 (US), AP-535 (US) TAA, AP-555 (EG), AP-555 (EG) TAA, AP-555 (IL), AP-555 (IL) TAA, AP-555 (JP), AP-555 (JP) TAA, AP-555 (RW), AP-555 (US), AP-555 (US) TAA ¦ HPE Aruba Instant IAP-304 (RW) FIPS/TAA, IAP-304 (US) FIPS/TAA, IAP-305 (JP) FIPS/TAA, IAP-324 (JP) FIPS/TAA, IAP-325 (JP) FIPS/TAA, IAP-325 (WW)
Maße und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
3.72 cm
Höhe
0.99 cm
Gewicht
8.39 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.