Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A magenta 0,5m
Helos ultra slim Patchkabel S/FTP Cat 6A magenta 0,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8823971
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     333108
EAN/GTIN:
     4005938331086
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Magenta
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, PoE+ Ready, Längenanzeige, Testankerflunken-Durchlauf, PoE-fähig, vergoldete Mittelstifte, PoE++-kompatibel, ultradünn, Kupferleiter, 1:1 Pinout
Farbe
Magenta
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
American Wire Gauge (AWG)
28
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
LSZH - raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60603-7, ISO/IEC 11801: Class Ea, TIA/EIA-568-B, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 50173, ANSI/TIA-568.2-D - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.