Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning EDGE8 Stammkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9068426
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     GE5E508QLZDDU030M
EAN/GTIN:
     4056418688732
Suchbegriffe:
Trunk Kabel
Trunkkabel
trunkkabel om4
trunk kabel
Entdecken Sie die EDGE8 Netzwerkkabel von Corning, die für die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen entwickelt wurden. Diese Trunk-Kabel sind für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und verfügen über eine robuste Konstruktion, die Betriebstemperaturen von -10 °C bis 60 °C standhält. Sie entsprechen den OM4-Standards und haben einen Kern-/Mantel-Durchmesser von 50 bzw. 125 Mikron. Sie gewährleisten einen minimalen Signalverlust von maximal 0,35 dB Einfügungsdämpfung und eignen sich damit für eine hochwertige Datenübertragung. Die Kabel sind mit schwarzen Steckerhülsen und Komposit-Ferrule ausgestattet, was ihre Haltbarkeit und Leistung erhöht. Die MTP-Multimode-Stecker mit Pins an beiden Enden sorgen für eine sichere und effiziente Verbindung und machen das Corning EDGE8 zu einer geeigneten Wahl für Ihre Netzwerkanforderungen.
Corning EDGE8 - Stammkabel - MTP Multimode gepinnt zu MTP Multimode gepinnt - 30 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM4 - Innen - Türkis
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Innen, schwarze Steckerhülsen, Komposit-Aderendhülse, 0.35 dB max insertion loss
Farbe
Türkis
Länge
30 m
Typ des Netzwerkkabels
Stammkabel - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
8
Glasfasertyp
Multi-Modus
Verdrahtungsschema
T568A
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-604-5, RoHS 2011/65/EU, ANSI/ICEA S-83-596, EN50575: Euroclass Cca-s1b-d1-a1
Verpackungsdetails
Rolle
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
MTP Multimode - gepinnt
Stecker (zweites Ende)
MTP Multimode - gepinnt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,73*
€ 650,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.