Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Bravia KDL-32RE405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7081030
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     KDL32RE405BAEP
EAN/GTIN:
     4001233209105
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Klar
Bringen Sie mit dem leistungsstarken X-Reality Pro Bild-Upscaling Ihre Unterhaltung noch näher an die beeindruckende Klarheit von Full HD heran. Und mit ClearAudio+ können Sie sicher gehen, dass Ihr Hörvergnügen genau so rein und klar wie Ihr Fernseherlebnis ist.
Sony Bravia KDL-32RE405 - 80 cm (32") Diagonalklasse RE405 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 720p 1366 x 768 - HDR - Edge-Beleuchtung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
73.1 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
44.2 cm
Gewicht
5.8 kg
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
74 Watt
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Serie
RE405 Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
Energieverbrauch pro Jahr
60 kWh
Modi
Hotelmodus
Videoschnittstelle
HDMI, SCART
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
41 W
Diagonale Klasse
80 cm (32")
Bildverbesserungen
X-Reality PRO Engine, Dynamischer Farbverstärker
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
61 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
41 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Funktionen
An/aus Timer
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 5 Watt
Funktionen
S-Master Digital Amplifier, Audio Return Channel (ARC), Clear Audio+
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
SCART ¦ 2 x HDMI ¦ Audio-Ausgang / Kopfhörer / Subwoofer ¦ 2 x USB ¦ Audio Line-in / Audio Line-out
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Fernbediengungsmodell
Sony RM-ED062
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, Foto-Sharing
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 73.1 cm x 7 cm x 44.2 cm x 5.8 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 73.1 cm x 18.7 cm x 49 cm x 6.2 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
82.6 cm
Tiefe (Versand)
15.6 cm
Höhe (Versand)
54.3 cm
Gewicht (Versand)
9 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußfarbe
Schwarz
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
JPEG
Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, AVI, MKV, AVCHD, TS, PS, WebM, HEVC
Audioformate
MP3, WMA, WAV
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Framerate & Enhancement-Technologie
Motionflow XR 400-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 19.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 78 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 195 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 390 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.