| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7579832 Herst.-Nr.: STND-053 EAN/GTIN: 0766907000801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ViewSonic STND-053 - Aufstellung - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 165.1 cm (65") - für ViewSonic CDE6510 Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 165.1 cm (65") | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 77.724 cm x 15.494 cm x 32 cm / 5.62 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ViewSonic CDE6510 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |