Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

NEC SP-RM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8528552
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015517
EAN/GTIN:
     0805736073041
NEC SP-RM3 - Lautsprecher - für Monitor - 40 Watt - für NEC MultiSync P404, P484, P554, P654, P754, V404, V484, V554, V654, V754, V864, V984
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für Monitor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit, 2 Lautsprecherkabel (2 m)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
72 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
40 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
42 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NEC MultiSync P404, P404 MG, P404 SST, P404-AVT2, P404PG, P484, P484 MG, P484 SST, P484-AVT2, P484PG, P484-R, P554, P554 MG, P554 PG, P554 SST, P554-AVT2, P554-T, P654Q, P654Q PG, P754Q, P754Q PG, V404, V404 PG, V404-AVT2, V404-BS, V404-MPi3, V404-OMP, V404-RPi, V404-T, V484, V484 PG, V484-AVT2, V484-BS, V484-MPi3, V484-OMP, V484-RPi, V484-T, V554, V554 PG, V554-AVT2, V554-BS, V554-MPi3, V554-OMP, V554Q, V554Q PCAP, V554Q PG, V554Q SST, V554Q-BS, V554Q-MPi3, V554-RPi, V554-T, V654Q, V654Q IGB, V654Q PCAP, V654Q PG, V654Q-AVT, V654Q-BS, V654Q-MPi3, V754Q, V754Q PG, V754Q-AVT2, V864Q, V864Q PG, V864Q-AVT2, V984Q, V984Q PG, V984Q-AVT2
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
1 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.