Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG AM-ST20AA Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8635352
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     AM-ST20AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
LG AM-ST20AA - Aufstellung - für LCD TV - Bildschirmgröße: 139.7 cm (55") - Tischmontage - für LG 55WS960H
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.1 cm
Tiefe
27.1 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
700 g
Packungsinhalt
4 x M4x x 20 Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
139.7 cm (55")
Platzierung/Montage
Tischmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG 55WS960H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.