Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Mozzafiato Cronometro R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8821765
Hersteller:
     Rocket Espresso Milano
Herst.-Nr.:
     RE851E1B11
EAN/GTIN:
     4260743370297
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Die Cronometro-Maschinen sind mit Funktionen ausgestattet, die direkt aus den kommerziellen Espressomaschinen übernommen wurden, und bieten damit eine überlegene Technologie, die normalerweise nur in großen kommerziellen Espressomaschinen zu finden ist. Mit dem digitalen Shot-Timer, der PID-Temperaturregelung, den isolierten Kesseln und den Rocket-Espresso-Kesselendplatten werden Stabilität und Temperaturregelung weiter verbessert. Die Verwendung einer Rotationspumpe sorgt für eine leise und dennoch robuste Pumpenleistung und ermöglicht es dem Benutzer, die Maschine mit Wasser aus dem internen Maschinenreservoir zu versorgen oder sie alternativ direkt an die Wasserversorgung anzuschließen.
Rocket Mozzafiato Cronometro R - Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer
Kaffeemaschinen-Merkmale
PID digitale Temperaturregelung, Wärmetauscher
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
2.5 Liter
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
42.5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
30.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1350 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Zwei-Weg Spender
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.474,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,34*
€ 1.754,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,45*
€ 1.676,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,04*
€ 1.644,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,52*
€ 1.620,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.