Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8847432
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122 101 111
EAN/GTIN:
     4008496573783
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Longlife Extra - Batterie 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.65 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
4.85 cm
Gewicht
46 g
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
- 5 Jahre
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Merkmale
5 Jahre Lagerfähigkeit, E-Block
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11100122
ab € 2,1234*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,61*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,67*
Ähnlich
Energizer
ab € 56,15*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
ab € 8,20*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,10*
Ähnlich
Energizer
ab € 7,12*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.