Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898475
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CV0160
EAN/GTIN:
     4052792068009
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter SCART
SCART Adapter
Dieser Scart-zu-HDMI-Konverter wandelt analoge Signale in digitale HDMI-Video- und Audiosignale und überträgt sie an die HDMI-Schnittstelle. So können Sie Ihr Scart-Gerät mit einem HDMI-Gerät wie TV/Monitor oder Projektor verbinden.
LogiLink - HDMI-Adapter - 20-polig SCART weiblich zu HDMI weiblich - abgeschirmt - Schwarz - 1080p-Unterstützung, 60 Hz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Goldbeschichtete Leiter, Metallgehäuse, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL-M, PAL-N
Kabeltyp
HDMI-Adapter 1080p-Unterstützung, 60 Hz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Spannungsversorgungskabel
Konnektivität
Anschluss
20-polig SCART - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.89 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
5.85 cm
Gewicht
47.5 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.