Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8903347
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C583
EAN/GTIN:
     4050026031980
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Diese nächste Generation von OpenScape Desk Phone CP-Geräten verbindet eine moderne und elegante Designsprache mit den technologischen Upgrades, um ein intuitives, klassenführendes Erlebnis zu bieten.
Unify OpenScape Desk Phone CP710 - VoIP-Telefon - SIP, HFA - Mehrfachleitungsbetrieb - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Business, OpenScape Voice, OpenScape 4000
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
EHS/DHSG Port ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Netzwerk / RJ-11 ¦ PC-Port / RJ-11
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Neigbar, weiße Hintergrundbeleuchtung
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Baskisch, Kroatisch, Slowenisch, Indonesisch, Slowakisch, Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Mazedonisch, Malaiisch, Serbisch (Latein), UK English, Serbian (Cyrillic), English (United States), Welsh
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Linux
Zusätzliche Funktionen
Energiesparmodus, (CLIP) mit Foto (Picture CLIP), Bluetooth-Headset-Support
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit
Mehrfachleitungsbetrieb
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
6
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
4
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
2500
Speicher für Anruferkennung
2500 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
DNS, SNMP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SNTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), Diffserv pro Gerät (QoS)
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, HFA
Sprachfunktionen
Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Silence Suppression, HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), NFC, RFID, Bluetooth 5.0
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.