Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 50 UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905364
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25089-989-899
EAN/GTIN:
     5706991027419
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Jabra Evolve2 50 UC Stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, Amazon Chime Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.3 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
148.9 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.7 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, Amazon Chime Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.