Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8977587
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5885
EAN/GTIN:
     4250058558855
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre AV-Anforderungen im Freien mit dem HAGOR-Montagesatz. Dieses Kit wurde speziell für den Außenbereich entwickelt und unterstützt 75"-LCD-Displays, wodurch es sich für großflächige Betrachtungs-Setups eignet. Die Konstruktion aus hochwertigem Glas und Kunststoff gewährleistet Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und hält den Herausforderungen des Außeneinsatzes stand. Die Nivellierfunktion des Kits, die von -3° bis 3° reicht, ermöglicht eine präzise Einstellung und stellt sicher, dass Ihr Bildschirm immer so positioniert ist, dass Sie ihn optimal betrachten können. Durch die Einhaltung der IK10- und IP56-Normen bietet dieser Montagesatz außerdem Schutz vor Stößen, Staub und Wasser, so dass die Integrität Ihres Bildschirms unter verschiedenen Wetterbedingungen erhalten bleibt. Die Pulverbeschichtung sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen, das sich in jede Außenumgebung einfügt. Ob für kommerzielle oder Freizeitzwecke, dieser Montagesatz von HAGOR ist Ihre Wahl für zuverlässige und geschützte Display-Installationen im Freien.
HAGOR - Befestigungskit (Totem) - für LCD-Display - Kunststoff, Glas - Schwarz - Bildschirmgröße: 190.5 cm (75")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
178.2 cm
Tiefe
38.1 cm
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Glas
Einstellbare Höhe
233.2-243.7 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Totem
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Details
Querformat
Empfohlene Display-Größe
190.5 cm (75")
Nivellierung
-3° bis 3°
Umgebung
Außenbereich
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
IK10, IP56
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,47*
€ 2.747,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.305,51*
€ 2.743,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,92*
€ 2.730,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,39*
€ 2.723,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,91*
€ 2.719,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.