Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's MOMO 2117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9182705
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7121170
EAN/GTIN:
     8712285353741
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der MOMO 2117 Montagesatz von Vogel's ist eine Lösung für alle, die ihr Seherlebnis verbessern möchten. Mit seiner Fähigkeit, Höhe, Schwenken, Drehen und Neigen einzustellen, ermöglicht dieses Montageset den Benutzern, den perfekten Winkel für ihren LCD-Bildschirm zu finden. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt dafür, dass die Kabel ordentlich verlegt werden, was zu einem sauberen und effizienten Arbeitsbereich beiträgt. Die Halterung ist für Bildschirme von 10" bis 43" geeignet und bietet somit eine breite Kompatibilität für eine Vielzahl von Bildschirmgrößen. Die Einhaltung der FIRA-, IGR- und TÜV-Normen zeugt zudem von seiner Langlebigkeit und Sicherheit, da er bis zu 20 kg tragen kann. Ob zu Hause oder im Büro, das Vogel's MOMO 2117 Montagekit ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für die Montage Ihres LCD-Bildschirms.
Vogel's MOMO 2117 - Befestigungskit (Schwenkarm) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-109 cm (10"-43") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Schwenkarm
Max. Größe des Befestigungsmusters
100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe
25.4-109 cm (10"-43")
Neigung
-20° bis 105°
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV, FIRA, IGR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.