Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Korallrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Koralle
Artikel-Nr.:
     C1010-275/140-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/140-8
EAN/GTIN:
     4006381559348
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Korallrot.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Farbe:
Korallrot
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.