| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-275/51 Herst.-Nr.: 275/51 EAN/GTIN: 4006381465557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® swing® cool, Strichstärke: 1 + 4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: türkis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® swing® cool | Strichstärke: | 1 + 4 mm | Farbe: | türkis | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Tamponspeichersystem | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |