Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 8 Sti...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-275/8-08-2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/8-08-2
EAN/GTIN:
     4006381573139
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Pastellfarben sortiert.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 8 Stiften
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
Pastellfarben sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel Etui
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.