Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A5 quer, PP, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12670000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12670000
EAN/GTIN:
     4002432301676
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Plastikregister A-Z, A5 quer. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 130 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
238
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite, 2 Abläufe
Verwendung für Papierformate:
DIN A5 quer
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
20
Lochung:
2-fach Lochung 8cm
Höhe:
130
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.