Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 85", Aluminiumrahmen, 1880x1060mm,gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915433
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915433
EAN/GTIN:
5028252613385
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 85". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1880 x 1060 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
188
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungselemente
Farbe:
gelb
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
106
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
leitz memoboard
,
filz pinnwand
,
filz pinntafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Nobo
1915429
ab € 32,44*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 40", Aluminiumrahmen, 890 x 500mm,gelb
Nobo
1915430
ab € 38,06*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 55", Aluminiumrahmen, 1220x690mm, gelb
Nobo
1915431
ab € 56,64*
Ähnlich
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870mm, gelb
Nobo
1915432
ab € 98,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen