Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 100M P5, Mikro-Partikelschnitt, 100 Blatt, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2020100MEU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2020100MEU
EAN/GTIN:
5028252613880
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 100M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 20 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 100 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 110 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 34 Liter / 400 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 15,5 kg. Format: 365 x 530 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
110
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Breite:
365
Höhe:
530
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Masse (Gewicht):
15.5
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
430
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Rauminhalt für Schnittgut:
34
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Schnittgeschwindigkeit:
30
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
akten-vernichter rexel
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter behälter 34 liter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 292,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 16,00*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen