| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-231132 Herst.-Nr.: 231132 EAN/GTIN: 3034152311322 |
| |
|
| | |
| Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 52 | Farbe des Rückens: | blau | Material der Kaschierung innen: | Papier | Farbe: | blau | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Material der Kaschierung außen: | Plastik | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Höhe: | 318 | Schlitze vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |