Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-231143
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     231143
EAN/GTIN:
     3034152311438
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Farbe des Rückens:
Sortiert
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
sortiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
52
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,24*
Zubehör
Centra
290216
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.