| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-24440011 Herst.-Nr.: 24440011 EAN/GTIN: 4002432305230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Einstellmappe mit Reiter 25 mm breit, zum Einstellen in die Hängebox 1907, mit Folienreiter und auswechselbaren Schildchen 2464, bedruckt und blanko, 3-zeilig beschriftbar, in 10er-Staffel. Material: Kraftkarton 210 g/qm (RC). Format: 230 x 315 mm. Farbe: chamois. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | 10er-Staffel, Reiter 2,5 cm breit | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Folienreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen | Farbe: | chamois | Werkstoff: | Karton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blankoregister a4 pappe, aktions mappe, einstellmappen leitz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |